住友電工ハードメタル
チップ SEGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
7.94
9.525
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900991
品番
SEGN090308 H1
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
20
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
H1
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
SEGN322
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります