曜日別特売

チップ SEMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質ACZ330
切刃長さ(mm)13.4
厚さ(mm)3.97
ブレーカ断続、重切削<br />黒皮肌や溶接面加工
断続、重切削<br>黒皮肌や溶接面加工
軽切削<br>バリ対策<br>薄物などの低剛性加工
汎用~断続切削
内容量1箱(10個)注文コード05901287品番SEMT13T3AGSN-H ACZ330
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

適合替刃・カッター
WGC4000型
WGCF4000型
ブレーカ
断続、重切削
黒皮肌や溶接面加工
形状正方形切刃長さ(mm)13.4材質ACZ330厚さ(mm)3.97勝手勝手なし逃げ角(度)20メーカー従来品番SEMT13T3AGSN-H穴の有無穴あり穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする