FJN-501 1.0A 携帯用自記録水圧測定器 フジテコム 05904557

携帯用自記録水圧測定器

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品はトラスコ品番・測定時間など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
663-9927
測定時間(hr)
4、12、24、72、168
注文コード
05904557
品番
FJN-501 1.0A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

消火栓などに取り付け、指定した時間の水圧変動を記録します。
測定時間は切り替えが可能です。
水圧はチャート紙に記録され、竣工検査でも使用されております。
電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作しない
電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別

トラスコ品番
663-9927
圧力(MPa)
【測定】0.5、1.0、1.4、2.0
測定時間(hr)
4、12、24、72、168
動作電圧(V)
3.0(最低動作電圧2.2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする