住友電工ハードメタル
チップ SPCH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
T250A
A30N
ACZ330
H10E
T250A
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05906871
品番
SPCH53TR-R T250A
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質
T250A
形状
90°正方形
厚さ(mm)
4.76
公差
±0.075
切刃長さ(mm)
15.875
内接円直径(Φmm)
15.875
逃げ角(度)
11
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番
SPCH53TR-R
穴の形状
円筒穴+片面取(70°~90°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります