前澤化成工業
DV継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05907637
品番
DL300 JC
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
VPパイプ用排水継手です。
用途
排水配管用。
トラスコ品番
334-1319
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法L(mm)
308
呼び径
【塩ビ管】300
寸法Z(mm)
168
商品豆知識
配管工事を支える補助部材