住友電工ハードメタル
チップ SPMA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
G10E
A30N
G10E
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05907675
品番
SPMA432 G10E
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)
12.7
材質
G10E
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
寸法R(mm)
0.8
メーカー従来品番
SPMA432
穴の有無
穴あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります