住友電工ハードメタル
チップ SPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
材質
EH10Z
A30
G10E
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05908113
品番
SPMN150408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
EH10Z
ノーズ半径r(mm)
0.8
メーカー従来品番
SPMN532
形状
正方形90°
等級
M級
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴なし
ブレーカ
なし
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります