住友電工ハードメタル
チップ TBGT-W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質
T1200A
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
05908883
品番
TBGT060102L-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
材質・コーナー半径・刃長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
T1200A
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
TBGP520L
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05908883
TBGT060102L-W
41324315
TBGT060102L-W T1500A
チップ TBGT-W
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
8,998
税込
¥
9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です