CA-201 ケーブルチューブ(小) サンワサプライ 05909168

CA-201 ケーブルチューブ(小) サンワサプライ 05909168
CA-201 ケーブルチューブ(小) サンワサプライ 05909168
CA-201 ケーブルチューブ(小) サンワサプライ 05909168

ケーブルチューブ(小)CA-201

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05909168
品番
CA-201
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(CA-609相当)付きです。
あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。
ケーブルチューブのスリットからケーブル両端を必要な位置から出しておけます。

付属品
ケーブルタイ(CA-609相当)6本
仕様
ケーブル収容数:8本
トラスコ品番
200-8621
幅(mm)
230
高さ(mm)
405
長さ(m)
2
奥行(mm)
70
サイズ(mm)
27(外寸)/22(内寸)、27(外寸)/22(内寸)
注意
※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする