チップ TNMA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05917825品番TNMA220408 G10E
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°穴径(Φmm)5.16等級M級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8メーカー従来品番TNMA432穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする