住友電工ハードメタル
チップ TNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05917852
品番
TNMA220412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
AC700G
形状
正三角形60°
穴径(Φmm)
5.16
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
1.2
メーカー従来品番
TNMA433
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2