曜日別特売
TNMG160404L-UM チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタル 05918184

チップ TNMG-UM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質T1200Aコーナー半径(mm)0.4注文コード05918184品番TNMG160404L-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質T1200A種別ネガ形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81等級M級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.4ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番TNML331M穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする