曜日別特売
TNMG160408N-UG A30 チップ TNMG-UG 住友電工ハードメタル 05919541

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408N-UG A30 チップ TNMG-UG 住友電工ハードメタル 05919541
TNMG160408N-UG A30 チップ TNMG-UG 住友電工ハードメタル 05919541

チップ TNMG-UG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05919541品番TNMG160408N-UG A30
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ材質A30形状正三角形60°等級M級内接円直径(Φmm)9.525勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.8ブレーカUGメーカー従来品番TNMG332ENG刃長l(mm)16.5切削領域一般切削用 ポッキータイプ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする