曜日別特売

チップ TNMG-UZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05921036品番TNMG220408N-UZ A30
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

切刃長さ(mm)22逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質A30形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ一般切削用 全周型メーカー従来品番TNMG432ENZ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする