※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
チップ TPCH
(1件のレビュー)
取扱い終了
材質
A30N
ACZ330
H10E
T250A
ACP200
形状
三角形
60°正三角形
三角形
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05922183
品番
TPCH43TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
形状
三角形
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
逃げ角(度)
11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります