住友電工ハードメタル
チップ TPKN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05925281
品番
TPKN32R G10E
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
9.525
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
TPKN32R
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります