曜日別特売
WNMG080404N-UX チップ WNMG-UX 住友電工ハードメタル 05926067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WNMG-UX

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質AC700G
内容量1箱(10個)注文コード05926067品番WNMG080404N-UX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。

切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質AC700G形状六角形80°穴径(Φmm)5.16被削材K(鋳鉄)内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ノーズ半径r(mm)0.4ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番WNMG431EUX穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする