チップ ZNMT-C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質ACZ330
内容量1箱(10個)注文コード05933085品番ZNMT2706150-C ACZ330
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

材質ACZ330形状特殊形状厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番ZNMT2706150-C穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする