住友電工ハードメタル
チップ SNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
NS260
G10E
H1
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05933602
品番
SNMA120412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
材質:旋削、フライス加工用セラミック。耐境界磨耗性と強度の高いSi3N4系セラミック。鋳鉄の粗断続旋削やフライス加工用。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
NS260
形状
正方形90°
穴径(Φmm)
5.16
等級
M級
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
1.2
メーカー従来品番
SNMA433
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります