曜日別特売

ZXコート ハードエンドミル(6枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)10.0
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)20
全長(mm)71
内容量1本注文コード05936104品番HHM6100ZX
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一般材~高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計

全長(mm)71刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10.0材質ACZ10Mねじれ角45°コーナーランド付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする