住友電工ハードメタル
ZXコート ハードエンドミル(8枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16.0
16.0
20.0
シャンク径(Φmm)
16
16
20
刃長(mm)
32
32
40
全長(mm)
90
106
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936122
品番
HHM8160ZX
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
一般材~高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計
全長(mm)
90
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16.0
材質
ACZ10M
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付