住友電工ハードメタル
ZXコート ハードエンドミル(8枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
20.0
16.0
20.0
シャンク径(Φmm)
20
16
20
刃長(mm)
40
32
40
全長(mm)
106
106
90
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936131
品番
HHM8200ZX
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
一般材~高硬度材まで切削可能。
高剛性の刃先設計
全長(mm)
106
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20.0
材質
ACZ10M
刃数
8
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付