住友電工ハードメタル
ZXコート エクストラロングハードエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.0
3.0
4.0
5.0
刃長(mm)
25
20
25
30
全長(mm)
65
60
65
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936305
品番
EHHM4040ZX
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
HHM-ZX型の4枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
全長(mm)
65
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
4.0
材質
ACZ10M
刃数
4
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります