住友電工ハードメタル
ZXコート エクストラロングハードエンドミル(6枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.0
10.0
12.0
6.0
8.0
シャンク径(Φmm)
12
10
12
6
8
刃長(mm)
50
30
40
50
全長(mm)
120
100
120
70
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05936357
品番
EHHM6120ZX
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
HHM-ZX型の6枚刃ロング刃タイプ。
刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル
全長(mm)
120
刃数
6
刃径(Φmm)
12.0
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
50
材質
ACZ10M
ねじれ角
45°
コーナー
ランド付
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります