ASM2020DL オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタル 05937915

オーロラ コートエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.0
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)6
全長(mm)40
内容量1本注文コード05937915品番ASM2020DL
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。
切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能

全長(mm)40刃長(mm)6シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.0材質DL1000刃数2ねじれ角30°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする