曜日別特売

遠赤電気ストーブ 幅130mm 奥行155mm 高さ460mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05938857
品番
KKH0450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

遠赤加工石英管ヒーターです。
組み立て不要、箱から出してすぐ使用することができます。

トラスコ品番
718-1234
質量(kg)
個装:約2.1
電源(V)
単相100
本体質量(kg)
約1.7
電源コード(m)
1.8
本体寸法(mm)奥行
155
本体寸法(mm)高さ
460
本体寸法(mm)幅
130
消費電力(kW)(50/60Hz)
400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする