住友電工ハードメタル
アップミル スクエアタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
14.0
15.0
16.0
18.0
20.0
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
16
6
8
11
13
16
19
22
26
32
38
全長(mm)
70
50
60
70
80
90
110
115
120
125
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05942492
品番
SSUP4070ZX
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用の4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
全長(mm)
70
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.0
材質
ACZ50M
刃数
4
ねじれ角
40°
コーナー
ランド付
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります