住友電工ハードメタル
UPMILLスロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
7.5
7.5
6.5
7.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
16
刃長(mm)
16
6
8
10
11
13
16
19
22
26
32
全長(mm)
70
50
60
70
80
90
100
110
115
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05943061
品番
SSUP3075ZX
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。
ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
全長(mm)
70
刃数
3
刃径(Φmm)
7.5
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
材質
ACZ50M
ねじれ角
40°
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります