住友電工ハードメタル
チップ T-NU-TPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05949054
品番
T-NU-TPGX831(BN250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BN250
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
T-NU-TPGW110204
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊