東日京三電線
耐熱PVC電線 UL1015
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・特記
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(305m)
色
黒
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注文コード
05950301
品番
UL1015 AWG16 VW-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,980
¥
29,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
38278807
色
黒
全長(m)
305
AWG
16
UL規格
UL1015
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表