※調理例
昭和商会
フリーズドライ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
種類
オニオンスープ6g
注文コード
05950818
品番
BSTS0129【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥33,458
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
30,980
バスケットに入れる
5年保存可能のフリーズドライスープです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
オニオンスープ6g
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
外形寸法(mm)
350×170×260
カロリー(kcal)
18/6g(1食)
保存期間(年)
5