OBT-11A【ワケあり】 OPP袋 空気穴入り(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 05950976

 

OBT-11A【ワケあり】 OPP袋 空気穴入り(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 05950976
OBT-11A【ワケあり】 OPP袋 空気穴入り(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 05950976
OBT-11A【ワケあり】 OPP袋 空気穴入り(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 05950976
OBT-11A【ワケあり】 OPP袋 空気穴入り(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 05950976
OBT-11A【ワケあり】 OPP袋 空気穴入り(シール付) 伊藤忠リーテイルリンク 05950976

OPP袋 空気穴入り(シール付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50枚)
幅(mm)
380
注文コード
05950976
品番
OBT-11A【ワケあり】
在庫数量:残り100点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,398¥1,198

封をしたあとに中の空気が逃せるOPP袋。

用途
雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
380
サイズ
B3
高さ(mm)
(530+フタ40)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
平袋
テープ
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: ノベルティーでお配りするクリアファイル入れる為に購入。

A4サイズのクリアファイルが丁度入ります。
穴があるのが、これが地味に助かるポイント。
穴が無かったら、空気穴を自分で空けることになるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする