曜日別特売
2A-2C【ワケあり】 屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業 05951116

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はボックス外形寸法・仕様など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
295×195×150
仕様
漏電しゃ断器(2P30A)OC付、分岐ブレーカ20A(2回路)、接地付2ヶ用コンセント(2個)
注文コード
05951116
品番
2A-2C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×120×15
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)
295×195×150
有効深さ(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
漏電しゃ断器(2P30A)OC付、分岐ブレーカ20A(2回路)、接地付2ヶ用コンセント(2個)
色
ベージュ
定格感度電流(mA)
30
バンド通し穴
有
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする