KJMA-50-M10-30-HP【ワケあり】 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 05951186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJMA-50-M10-30-HP【ワケあり】 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 05951186
KJMA-50-M10-30-HP【ワケあり】 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 05951186
KJMA-50-M10-30-HP【ワケあり】 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 05951186

十字ノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はねじの呼び・取付長・表面処理など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
30
表面処理(本体)
研磨
注文コード
05951186
品番
KJMA-50-M10-30-HP【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)アウトレット
¥4,798¥3,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(g)
68
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
多角形
取付部
おねじ
材質(ピン)
(ステンレス)SUS301
色(本体)
シルバー
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする