アズワン
クリーンステップポット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
約14
寸法(mm)
Φ250×450
注文コード
05951631
品番
RB-406S-22L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,900
¥
11,980
バスケットに入れる
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。
フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(L)
約14
寸法(mm)
Φ250×450
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム
形状
丸型
色
シルバー
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ