チップ T-NU-TNMA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質BNX10メーカー従来品番T-NU-TNMA160408注文コード05952247品番T-NU-TNMA332(BNX10)
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。

用途
断続切削用(強断続用)
材質BNX10メーカー従来品番T-NU-TNMA160408形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする