住友電工ハードメタル
チップ T-NU-TPGX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05952335
品番
T-NU-TPGX831(BNX10)
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX10
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
T-NU-TPGW110204
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊