住友電工ハードメタル
チップ TNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05953482
品番
TNGA332(BNS800)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNS800
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
TNGA160408
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し