住友電工ハードメタル
チップ TNGA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05953491
品番
TNGA333(BNS800)
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CBN含有率がもっとも高く、高い熱伝導率を示し、耐熱衝撃性に優れた材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNS800
形状
正三角形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
TNGA160412
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し