画像準備中

チップ TEGN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質DA150 メーカー従来品番TEGN110304 注文コード05954462 品番TEGN221(DA150)
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材質・メーカー従来品番4種類から選べます 他の種類を見る

材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150 メーカー従来品番TEGN110304 形状正三角形 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする