住友電工ハードメタル
チップ NU-TPMM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
メーカー従来品番
NU-TPMT110304L-DM
注文コード
05954821
品番
NU-TPMM221L-DM(DA150)
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
メーカー従来品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA150
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
NU-TPMT110304L-DM
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります