チップ NU-TPMR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個メーカー従来品番NU-TPMR160304L-DM注文コード05954907品番NU-TPMR321L-DM(DA150)
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11メーカー従来品番NU-TPMR160304L-DM穴の形状無しチップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする