住友電工ハードメタル
チップ TGAR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
メーカー従来品番
TGAR4200
注文コード
05955415
品番
TGAR4200(DA2200)
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー従来品番
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
正三角形
逃げ角(度)
30
メーカー従来品番
TGAR4200
穴の形状
無し
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります