曜日別特売

チップ TGAR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個メーカー従来品番TGAR4300注文コード05955433品番TGAR4300(DA2200)
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)30メーカー従来品番TGAR4300穴の形状無しチップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする