・6種類のサイズのエルゴスポークレンチのセットです。携帯ポーチ入り。
・独特な形状のスポーク用コンビレンチです。片側はオープエンド(3サイド)、もう片側はセミクローズド エンド(ボックスエンドに近い)になっています。
・オープンエンドは素早く締める時に、セミクローズドエンドはよりトルクが必要な時に使います 。
・人間工学に基づいて特別に設計された形状が優れたつかみやすさ、感触、スポーククリアランスを 提供します。
・MPロゴとサイズがレーザー彫刻で刻まれています。ポリッシュ仕上げ。
・特許取得済みのデザインです。
用途 :スポークの着脱、ニップルの増し締め(ニップルレンチ)
適合 :四角い部分の1辺の長さが5.0, 6.0, 6.3, 6.5, 6.8, 7.0mmのニップルに適合。
材質 :SAE 4000シリーズ工具鋼(モリブデン鋼系炭素合金鋼)
サイズ :約(W) 185 × (D) 175 × (H) 15mm
重量 :約500グラム
備考 :・熱処理により耐久力が増してあります。
・この商品は
YM08-0520(5.0mm)
YM08-0521(6.0mm)
YM08-0522(6.3mm)
YM08-0523(6.5mm)
YM08-0524(6.8mm)
YM08-0525(7.0mm)
上記6種類のエルゴスポークレンチのセット商品になります。・6種類のサイズのエルゴスポークレンチのセットです。携帯ポーチ入り。
・独特な形状のスポーク用コンビレンチです。片側はオープエンド(3サイド)、もう片側はセミクローズド エンド(ボックスエンドに近い)になっています。
・オープンエンドは素早く締める時に、セミクローズドエンドはよりトルクが必要な時に使います 。
・人間工学に基づいて特別に設計された形状が優れたつかみやすさ、感触、スポーククリアランスを 提供します。
・MPロゴとサイズがレーザー彫刻で刻まれています。ポリッシュ仕上げ。
・特許取得済みのデザインです。
用途 :スポークの着脱、ニップルの増し締め(ニップルレンチ)
適合 :四角い部分の1辺の長さが5.0, 6.0, 6.3, 6.5, 6.8, 7.0mmのニップルに適合。
材質 :SAE 4000シリーズ工具鋼(モリブデン鋼系炭素合金鋼)
サイズ :約(W) 185 × (D) 175 × (H) 15mm
重量 :約500グラム
備考 :・熱処理により耐久力が増してあります。
・この商品は
YM08-0520(5.0mm)
YM08-0521(6.0mm)
YM08-0522(6.3mm)
YM08-0523(6.5mm)
YM08-0524(6.8mm)
YM08-0525(7.0mm)
上記6種類のエルゴスポークレンチのセット商品になります。
エルゴ スポークレンチ 6ピースセット 5.0、6.0、6.3、6.5、6.8、7.0