曜日別特売

ダイヤ エンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃数1
首下長(mm)12
内容量1本注文コード05956553品番DAE1050(DA200)
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。

用途
非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工
プラスティック類の加工
材質DA200刃数1全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5首下長(mm)12メーカー従来品番DAE1050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする