住友電工ハードメタル
ダイヤ エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
刃数
2
1
2
首下長(mm)
20
10
12
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05956587
品番
DAE2080(DA200)
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途
非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工
プラスティック類の加工
材質
DA200
刃数
2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
首下長(mm)
20
メーカー従来品番
DAE2080