A16R-SDUPR 07-EX コロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用 サンドビック 05973712

A16R-SDUPR 07-EX コロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用 サンドビック 05973712
A16R-SDUPR 07-EX コロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用 サンドビック 05973712

コロターン111 ボーリングバイト、バックボーリング用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番601-4062
内容量1個注文コード05973712品番A16R-SDUPR 07-EX
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様内径用バイトトラスコ品番601-4062切刃長さ(mm)7.8適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンク勝手シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする