サンドビック
モジュールミル フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05975401
品番
BPKX1504PDR SM30
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SM30
形状
平行四辺形頂角82°
逃げ角(度)
11
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状