曜日別特売
CNGA120412T01020WG 650 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05978131

CNGA120412T01020WG 650 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05978131
CNGA120412T01020WG 650 T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 05978131

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.1906注文コード05978131品番CNGA120412T01020WG 650
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)11.6959被削材K勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材セラミック材種650内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする